Acie Automatisme - Lecteur protocole vigik t25 double technologie mifare - VIGIK-MI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
type d'interface - sans
procédé de lecture - support de données
autonome - Oui
interconnectable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701454901369
Réf. Sonepar
03452490136
Réf. Fournisseur
VIGIK-MI
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
nombre max. de portes:
1
type d'interface:
sans
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Oui
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
Unité de contrôle pour les tête de lecture protocole vigik autonome ou connecté lecteur 13,56mhz intégré