Acie Automatisme - Lecteur proximité em 2 relais, 250 utilisateurs , boîtier sailli abs - LOPM

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur proximité em 2 relais, 250 utilisateurs , boîtier sailli abs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 250

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - support de données

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664189

Réf. Sonepar

03452000108

Réf. Fournisseur

LOPM

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

250

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

signal lumineux

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

Lecteur proximité technologie 125 khz 2 relais, 250 utilisateurs , boîtier sailli abs 12/24 ac cc programmation par carte cmp1 cmp2 et cme