Acie Automatisme - Lecteur proximité em boîtier sailli abs sortie ttl wiegand clock data - PPROX-WDT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • autonome - Non

  • interconnectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664530

Réf. Sonepar

03452000120

Réf. Fournisseur

PPROX-WDT

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

gris

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

Lecteur proximité technologie 125 khz boîtier sailli abs ip 66 620 g pour sortie wiegand data/clock

Les Atouts de l'article:

Le lecteur ABS extérieur multiprotocole