Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Lecteur proximité em boîtier sailli alu sortie ttl wiegand clock data - TPROX-WDT

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur proximité em  boîtier sailli alu sortie ttl wiegand clock data

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535665681

Réf. Sonepar

03452000170

Réf. Fournisseur

TPROX-WDT

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

lecteur

matériau:

métal

Lecteur de proximité technologie 125 mhz boitier métallique antidale peinture époxy ip66 fonctionne en mode wiegand et clok and data