Acie Automatisme - Lecteur proximité em, wiegand , dataclock, 12v 60ma, résiné ip66. - LECEM-WDT

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur proximité em, wiegand , dataclock, 12v 60ma, résiné ip66.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • couleur - noir

  • autonome - Non

  • interconnectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664097

Réf. Sonepar

03452000517

Réf. Fournisseur

LECEM-WDT

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

couleur:

noir

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

Lecteur proximité technologie 125 khz, wiegand dataclock, 12v 60ma, résiné ip66 portée de 6 à 8 cm -30° à 50°