Acie Automatisme - Lecteur proximité pour contrôle d'accès ct-evolution v2, , 12v 60ma, . bi 13,5 - LECMIEM-ELA+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
type d'interface - système bus
procédé de lecture - support de données
autonome - Non
interconnectable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701454900850
Réf. Sonepar
03452490085
Réf. Fournisseur
LECMIEM-ELA+
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
signal lumineux
indice de protection (IP):
IP66
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique