Acie Automatisme - Lecteur proximité wiegand , dataclock, 12v 60ma, résiné ip66. bi-fréquence 13,5 - LECMIEM-WDT

CopieCopie
Acie Automatisme - Lecteur proximité  wiegand , dataclock, 12v 60ma, résiné ip66. bi-fréquence 13,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - système bus

  • procédé de lecture - support de données

  • autonome - Non

  • interconnectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664110

Réf. Sonepar

03452566411

Réf. Fournisseur

LECMIEM-WDT

Marque

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

type d'interface:

système bus

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Non

interconnectable:

Oui

connexion PC:

Oui

sortie de signaux:

signal lumineux

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

noir

modèle:

lecteur

matériau:

plastique

Lecteur de proximité extérieur double technologie 13,56 mhz et 125 khz protocole wiegand data/clock, résiné ip66 12 vcc -30° 50°