Acie Automatisme - Lecteur sailli extérieur mifare pour centrale évolution - LEC-TCMI-ELA+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - saillie 
- type d'interface - système bus 
- procédé de lecture - support de données 
- autonome - Non 
- interconnectable - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8436535666404
Réf. Sonepar
03452566640
Réf. Fournisseur
LEC-TCMI-ELA+
Marque
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
type d'interface:
système bus
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
sortie de signaux:
sans
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
autre
largeur:
20 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
15 mm



