Acie Automatisme - liaison radio rs485 pour télémétrie des ptz 0 canaux d?exploitations indépendant - AC-RADA-485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
omnidirectionnel - Oui
extérieur - Oui
portée de transmission max. - 6000 m
type de connexion - douille
hauteur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535669030
Réf. Sonepar
03452566903
Réf. Fournisseur
AC-RADA-485
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
omnidirectionnel:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
6000 m
type de connexion:
douille
hauteur:
105 mm
largeur:
125 mm
profondeur:
60 mm
indice de protection (IP):
IP67
température ambiante en fonctionnement:
-20...50 °C
bande de fréquences 1:
0.8694...0.86965 GHz