Acie Automatisme - Pastille passive adhésive mifare 1k pour lecteur 13,56mhz, diam 20 mm - R20M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée de transmission max. - 30 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535664677
Réf. Sonepar
03452566467
Réf. Fournisseur
R20M
Marque
Acie Automatisme
portée de transmission max.:
30 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre:
20 mm
Pastille passive adhésive technologie 13,56 khz pour lecteur de proximité 13,56 khz, diam 20 mm blanche


