Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acie Automatisme - Plaque d'encastrement métallique grise peinture époxy pour gamme de claviers SU - PES201G

CopieCopie
Acie Automatisme - Plaque d'encastrement métallique  grise peinture époxy pour gamme de claviers SU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 115 mm

  • hauteur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454900911

Réf. Sonepar

03452490091

Réf. Fournisseur

PES201G

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

couleur:

gris

largeur:

115 mm

hauteur:

90 mm

Plaque d'encastrement métallique grise peinture époxy pour gamme de claviers su livré avec vis de sécurité compatible seulement avec la gamme SU2/SU1/SU4/SU485