Acie Automatisme - Pont radio émetteur ou récepteur por système ip 5,8 ghz portée 2 km extensible - AC-RAD-WL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 14 dBi
raccordement - R-SMA
mode de pose - montage sur mât
portée de transmission max. - 2000 m
polarisation - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535667715
Réf. Sonepar
03452566771
Réf. Fournisseur
AC-RAD-WL
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
gain d'une antenne:
14 dBi
raccordement:
R-SMA
mode de pose:
montage sur mât
portée de transmission max.:
2000 m
polarisation:
horizontal
angle d'ouverture horizontal:
60 °
hauteur:
250 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
50 mm
indice de protection (IP):
IP55
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C
bande de fréquences 1:
5.1...5.8 GHz