Acie Automatisme - Pont radio émetteur ou récepteur por système ip 5,8 ghz portée 2 km extensible - AC-RAD-WL-SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 14 dBi
omnidirectionnel - Oui
raccordement - R-SMA
mode de pose - montage sur mât
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535667722
Réf. Sonepar
03452566772
Réf. Fournisseur
AC-RAD-WL-SMA
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
gain d'une antenne:
14 dBi
omnidirectionnel:
Oui
raccordement:
R-SMA
mode de pose:
montage sur mât
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Oui
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
2000 m
polarisation:
horizontal
angle d'ouverture horizontal:
60 °
avec câble de raccordement:
Non
hauteur:
250 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
50 mm
indice de protection (IP):
IP55
température ambiante en fonctionnement:
-20...70 °C
bande de fréquences 1:
5.1...5.8 GHz