Acie Automatisme - Prise d'alimentation 12v 1a pour la référence AC-RAD-WL - AC-RADNWL-ALIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension - 12 V
type de courant - DC
protection contre les surcharges - Non
montage apparent - Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454900218
Réf. Sonepar
03452490021
Réf. Fournisseur
AC-RADNWL-ALIM
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
tension:
12 V
type de courant:
DC
protection contre les surcharges:
Non
montage apparent:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
indice de protection (IP):
IP20
température de fonctionnement:
15...70 °C