Acie Automatisme - Récepteur 1 canal wiegand dataclock 12/24vcc.ac 80ma max. ip54 - RT868-WDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
alimentation en courant - 12-24 V CA/CC
nombre de relais - 1
matériau - plastique
fréquence radio - 868 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8436535664738
Réf. Sonepar
03452000492
Réf. Fournisseur
RT868-WDT
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
mode de pose:
saillie
alimentation en courant:
12-24 V CA/CC
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
fréquence radio:
868 MHz
Récepteur radio 868 mhz avec antenne intégrée technologie wiegand data/ clock 12-24 cc -30° à 50° ip 54