Acie Automatisme - Récepteur 2 canaux,autonome 60 utilisateurs 12/24 vcc.ac 100ma max.ip54 - RTM8

CopieCopie
Acie Automatisme - Récepteur 2 canaux,autonome 60 utilisateurs 12/24 vcc.ac 100ma max.ip54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • alimentation en courant - 12-24 V CA/CC

  • nombre de relais - 2

  • matériau - plastique

  • fréquence radio - 868 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535664752

Réf. Sonepar

03452000490

Réf. Fournisseur

RTM8

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

mode de pose:

saillie

alimentation en courant:

12-24 V CA/CC

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

fréquence radio:

868 MHz

Récepteur autonome pour télécommande t868 avec antenne intégrée 2 relais de 5a 12-24 ac/cc 60 utilisateurs