Acie Automatisme - Relais 2rt avec support (10a 220vac) 0°c à 50° - W-RL220V10AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 10 A
type de tension d'actionnement - AC
largeur - 15 mm
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454901444
Réf. Sonepar
03452490144
Réf. Fournisseur
W-RL220V10AC
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
10 A
type de tension d'actionnement:
AC
largeur:
15 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
50 mm