Acie Automatisme - Relais 2rt avec support (10a 24vcc) 0°c à 50° - W-RL24V10A

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Relais 2rt avec support (10a 24vcc) 0°c à 50°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 10 A

  • type de tension d'actionnement - DC

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901178

Réf. Sonepar

03452490117

Réf. Fournisseur

W-RL24V10A

Marque

Acie Automatisme

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

10 A

type de tension d'actionnement:

DC

largeur:

15 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

50 mm

Relais de puissance 2RT avec support (10Ah 24VAC) fonctionne de 0° à 50° poids 35g dimension hauteur 40mm x largeur 15mm x profondeur 50mm

Les Atouts de l'article:

le relais avec son support en 24V 10A