Acie Automatisme - Serrure à code mécanique extérieure antivandale avec clef - VERMECACLE

CopieCopie
Acie Automatisme - Serrure à code mécanique extérieure antivandale avec clef

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - serrure à contact

  • mode de pose - autre

  • couleur - aluminium

  • matériau - métal

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535669894

Réf. Sonepar

03452566989

Réf. Fournisseur

VERMECACLE

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

modèle:

serrure à contact

mode de pose:

autre

couleur:

aluminium

matériau:

métal

autres systèmes de bus:

sans

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

indice de protection (IP):

IP65

Serrure à code mécanique extérieure anti vandale métallique, 1 code valable livré avec 3 clefs . système autonome fonctionne de 0° à +50° IP54