Acie Automatisme - Serrure électromécanique aperio avec module lecteur rfid intégré communication - APE-L100

CopieCopie
Acie Automatisme - Serrure électromécanique aperio avec module lecteur rfid intégré communication

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - double verrouillage (serrure électronique des deux côtés)

  • modèle - autre

  • couleur - chrome

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • mise en réseau via RFID - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900478

Réf. Sonepar

03452490047

Réf. Fournisseur

APE-L100

Marque

Acie Automatisme

type de fermeture:

double verrouillage (serrure électronique des deux côtés)

modèle:

autre

couleur:

chrome

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

mise en réseau via RFID:

Oui

Serrure électromécanique aperio avec module lecteur rfid intégré communication du hub via vers le système de contrôle d'accès (adressable) via bus RS485 - contrôle des accès dans le système de contrôle d'accès central