Acie Automatisme - système de transmission sans fil facile pour caméra ip poe - AC-EASY-IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 14 dBi
omnidirectionnel - Oui
mode de pose - montage sur mât
intérieur - Oui
extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8436535667586
Réf. Sonepar
03452566758
Réf. Fournisseur
AC-EASY-IP
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
gain d'une antenne:
14 dBi
omnidirectionnel:
Oui
mode de pose:
montage sur mât
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
polarisation:
horizontal
indice de protection (IP):
IP66
bande de fréquences 1:
5.1...5.8 GHz