Acie Automatisme - Télécommande 4 canaux programmables et proximité 13.56mhz, - T868-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
nombre de canaux - 4
couverture - 60 m
couleur - bleu
avec émetteur manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701454900959
Réf. Sonepar
03452490095
Réf. Fournisseur
T868-M
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
nombre de canaux:
4
couverture:
60 m
couleur:
bleu
avec émetteur manuel:
Oui
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
Télécommandes 4 voies 868 mhz avec puces 13,56 mhz intégré programmables fonctionne avec les récepteurs 868mhz série rtm8,rt868,rt868-wdt