Acie Automatisme - Tétière inoxidable 160 x 25 mm pour porte standard - GAT16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
modèle - autre
application - cadre de porte
mode de pose - encastré
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
verrouillage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701454900805
Réf. Sonepar
03452490080
Réf. Fournisseur
GAT16
Marque
Acie Automatisme
matériau:
acier inoxydable
modèle:
autre
application:
cadre de porte
mode de pose:
encastré
couleur:
acier inoxydable (inox)
forme:
rectangulaire


