Acie Automatisme - transmetteur surveillance des élévateurs et ascenseurs - AC-RAD-LIFT-IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 14 dBi
omnidirectionnel - Oui
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Oui
intérieur - Oui
extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8436535667708
Réf. Sonepar
03452566770
Réf. Fournisseur
AC-RAD-LIFT-IP
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
gain d'une antenne:
14 dBi
omnidirectionnel:
Oui
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Oui
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
2000 m
polarisation:
horizontal
indice de protection (IP):
IP65
bande de fréquences 1:
5.1...5.6 GHz