Acie Automatisme - Ventouse 550kg nf encastré 12/24 v cc 270/180 ma - AC550ENC

CopieCopie
Acie Automatisme - Ventouse 550kg nf encastré 12/24 v cc 270/180 ma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d’aimant - collez

  • tension de raccordement - 24 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8436535660730

Réf. Sonepar

03452000173

Réf. Fournisseur

AC550ENC

Marque

Acie Automatisme

principe d’aimant:

collez

tension de raccordement:

24 V

type de tension:

DC

Ventouse électromagnétique montage encastré 500kg norme française 12/24 v 350 ma 270/180 ma 265 x 70 x 38 led et contact à effet hall

Les Atouts de l'article:

Ventouse 550Kg norme NF montage en encastré led et contact hall 12-24 cc