Acie Automatisme - voyant de signalisation avec bouton poussoir 12/24 CC et 12/28VA - ACSEMAPHORE-BP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454902267
Réf. Sonepar
03452490226
Réf. Fournisseur
ACSEMAPHORE-BP
Réf. Commerciale
Acie Automatisme
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
autre
indice de protection (IP):
IP65
voyant de signalisation 12/24 CC et 12/28VA fixe ou clignotant de base 129.5mm x 40mm x 22mm sans alarme sonore avec bouton poussoir -10° à + 40° N/A bouton d'appel impulsionnel NO