Acie Automatisme - voyant de signalisation avec buzer 12/24 CC et 12/28VA fixe ou clignotant - ACSEMAPHORE-BZ

CopieCopie
Acie Automatisme - voyant de signalisation avec buzer 12/24 CC et 12/28VA fixe ou clignotant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - autre

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 12 V

  • largeur en nombre de modules - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454902274

Réf. Sonepar

03452490227

Réf. Fournisseur

ACSEMAPHORE-BZ

Réf. Commerciale

Acie Automatisme

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

autre

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

12 V

largeur en nombre de modules:

40

profondeur d'encastrement:

22 mm

indice de protection (IP):

autre

voyant de signalisation 12/24 CC et 12/28VA fixe ou clignotant de base 129.5mm x 40mm x 22mm avec alarme sonore par buzzer sans bouton poussoir -10° à + 40° N/A