Acksys - Antenne dôme omnidirectionnelle MIMO 4 dBi + câbles 1m - ANT2458/4O2RPS-1M

ACKSYS
CopieCopie
Acksys - Antenne dôme omnidirectionnelle MIMO 4 dBi + câbles 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 4 dBi

  • omnidirectionnel - Oui

  • raccordement - R-SMA

  • mode de pose - autre

  • intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454300896

Réf. Sonepar

01416430089

Réf. Fournisseur

ANT2458/4O2RPS-1M

Marque

Acksys

gain d'une antenne:

4 dBi

omnidirectionnel:

Oui

raccordement:

R-SMA

mode de pose:

autre

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

polarisation:

vertical

avec câble de raccordement:

Oui

longueur de câble de raccordement:

1 m

hauteur:

38 mm

largeur:

89 mm

Antenne dôme omnidirectionnelle MIMO, 2,4/5GHz, 4 dBi, 2x RF195 RPSMA (1m)

Les Atouts de l'article:

Antenne dôme omnidirectionnelle MIMO pour application mobile