Acksys - Antenne patch 5GHz MIMO 3 pol., 18 dBi - WL-ANT-5161/18-3NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 18 dBi
omnidirectionnel - Non
raccordement - N
mode de pose - montage sur mât
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701454300926
Réf. Sonepar
01416430092
Réf. Fournisseur
WL-ANT-5161/18-3NF
Marque
Acksys
gain d'une antenne:
18 dBi
omnidirectionnel:
Non
raccordement:
N
mode de pose:
montage sur mât
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Oui
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
polarisation:
Dual (+)
avec câble de raccordement:
Non
hauteur:
305 mm
largeur:
305 mm
profondeur:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Antenne patch directionnelle MIMO à fort gain pour liaison distante haut débit (outdoor)


