Acksys - Antenne patch bi-bande MIMO 2 pol. 8/10dBi - WL-ANT-2458/10P2NF

ACKSYS
CopieCopie
Acksys - Antenne patch bi-bande MIMO 2 pol. 8/10dBi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 10 dBi

  • omnidirectionnel - Non

  • raccordement - N

  • mode de pose - montage sur mât

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454300957

Réf. Sonepar

01416430095

Réf. Fournisseur

WL-ANT-2458/10P2NF

Marque

Acksys

gain d'une antenne:

10 dBi

omnidirectionnel:

Non

raccordement:

N

mode de pose:

montage sur mât

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Oui

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

polarisation:

Dual (+)

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

104 mm

largeur:

104 mm

profondeur:

90 mm

Antenne patch 2,4Ghz (8dBi) +5GHz (10 dBi), MIMO 2xNF, fix. Poteau

Les Atouts de l'article:

Antenne patch directionnelle MIMO pour liaison point-à-point de 50 à 600m (pont WiFi indoor ou outdoor)