Acksys - Câble antenne coaxial 3 mètres faible perte - WL-CAB240-NMNM-3M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - N
type de connecteur raccordement 2 - N
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701454300988
Réf. Sonepar
01416430098
Réf. Fournisseur
WL-CAB240-NMNM-3M
Réf. Commerciale
Acksys
type de câble:
autre
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
N
type de connecteur raccordement 2:
N
couleur:
noir
Câble antenne coaxial 3 mètres faible perte, N mâle vers N mâle
Les Atouts de l'article:
Câble antenne coaxial 3 mètres faible perte, N mâle vers N mâle
Les Atouts de l'article:
Câble antenne coaxial 3 mètres faible perte, N mâle vers N mâle