Acksys - Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n format compact - AIRBOX/10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 n
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701454300001
Réf. Sonepar
01416000078
Réf. Fournisseur
AIRBOX/10
Marque
Acksys
taux de transmission max.:
300 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz ou 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 n
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Oui
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
pare-feu:
Oui
sécurité VPN:
Oui
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Oui
couleur:
autre
largeur:
141 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
35 mm
indice de protection (IP):
IP30
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
AirBox/10 est idéal pour réaliser des couvertures WiFi en milieu industriel, renforcer la communication entre les machines et automates (Machine to Machine), fixation murale ou RailDIN, compact, 2 ports Ethernet, haute performance MIMO, garantie 5 ans













