Acksys - Point d'accès, client, répéteur WiFi 802.11n format compact - AIRBOX/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701454300179
Réf. Sonepar
01416000079
Réf. Fournisseur
AIRBOX/12
Marque
Acksys
taux de transmission max.:
1300 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 a/c
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Oui
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
pare-feu:
Oui
sécurité VPN:
Oui
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Oui
couleur:
autre
largeur:
141 mm
hauteur:
99 mm
profondeur:
35 mm
indice de protection (IP):
IP30
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Version double radio WiFi (11n + 11ac), AirBox/12 s’inscrit directement dans l’ère de l’industrie 4.0 en offrant aux objets (IIoT, tablettes …) une connexion WiFi en 2.4 et/ou 5GHz, 2 ports Ethernet, haute performance MIMO, garantie 5 ans






