Acksys - Routeur 4G/LTE & WiFi 802.11n format compact - AIRBOX/17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 2
Nombre de ports WAN - 1
Ethernet - Oui
LTE - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454300018
Réf. Sonepar
01416430001
Réf. Fournisseur
AIRBOX/17
Marque
Acksys
mode de pose:
saillie
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
Nombre de ports WAN:
1
Ethernet:
Oui
LTE:
Oui
bande de fréquences:
autre
protocole:
IPv4 et IPv6
protocole radio:
autre
pare-feu:
Oui
VPN:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
AirBox LTE est un routeur cellulaire 4G/LTE avec WiFi MIMO 802.11n, GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, Beidou), 2 ports Ethernet et 2 E/S. Il est conçu pour les applications industrielles (industrie 4.0) et de mobilité (bus, véhicules), garantie 5 ans












