Acksys - WaveNet-Ex : Point d'accès/Client WiFi 802.11ac ATEX - SWAA1133-440X0

ACKSYS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 867 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701454300094

Réf. Sonepar

01416000156

Réf. Fournisseur

SWAA1133-440X0

Réf. Commerciale

Acksys

taux de transmission max.:

867 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz ou 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Oui

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

pare-feu:

Oui

sécurité VPN:

Oui

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Oui

couleur:

noir

largeur:

180 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

89.5 mm

indice de protection (IP):

IP68

montage mural:

Oui

Point d'accès/client/répéteur WiFi 11ac (2T2R) ATEX 1/21, boitier alu noir, filetage M25 x 1.5 + 2 coupleurs type N, +18VDC à +60VDC ou PoE / PPoE

Les Atouts de l'article:

WaveNet-Ex est un routeur WiFi multifonction conçu pour les applications industrielles en zone 1 ATEX, boitier en aluminium, presse étoupe M25 x 1.5, MIMO 11ac 2 coupleurs, garantie 5 ans