Acksys - WaveNet-Ex : Point d'accès/Client WiFi 802.11n + 802.11ac ATEX - SWAA1230-440X0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 433 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WaveNet-Ex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701454300063
Réf. Sonepar
01416000158
Réf. Fournisseur
SWAA1230-440X0
Réf. Commerciale
Acksys
taux de transmission max.:
433 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 a/c
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Oui
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
pare-feu:
Oui
sécurité VPN:
Oui
fonction bridge:
Oui
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Oui
couleur:
noir
largeur:
180 mm
hauteur:
180 mm
profondeur:
89.5 mm
indice de protection (IP):
IP68
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
WaveNet-Ex est un routeur WiFi multifonction conçu pour les applications industrielles en zone 1 ATEX, boitier en aluminium, presse étoupe M25 x 1.5, MIMO 11n + 11ac 3 coupleurs, garantie 5 ans