Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Acome - Boîtier avec sondes de température d'humidité et de CO2 - IB2150

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701581504037

Réf. Sonepar

00056150403

Réf. Fournisseur

IB2150

Réf. Commerciale

Acome

modèle:

autre

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Oui

profondeur:

45 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

1 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

73 mm

hauteur:

73 mm

Boîtier avec sondes de température d'humidité et de dioxyde de carbone (CO2). Raccordement en filaire sur le régulateur PoE ++ IB2129

Les Atouts de la gamme:

Power over Ethernet, ENERGIE IP se distingue comme une solution révolutionnaire pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), alimentant l'éclairage et la CVC en s'appuyant sur la technologie Power over Ethernet.

Quelques mots du fabricant :

Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE