Acome - Boîtier d'ambiance pour éclairage LED et GTB équipé d'une sonde de température - IB2131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - DC
commande via Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ENERGIE IP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701581504792
Réf. Sonepar
00056150479
Réf. Fournisseur
IB2131
Réf. Commerciale
Acome
modèle:
autre
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
DC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
24.2 mm
supporte le protocole ZigBee:
Non
largeur:
85.5 mm
hauteur:
85.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Power over Ethernet, ENERGIE IP se distingue comme une solution révolutionnaire pour la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), alimentant l'éclairage et la CVC en s'appuyant sur la technologie Power over Ethernet.
Quelques mots du fabricant :
Solution pour l’éclairage et la GTB en PoE