Acome - Boîtier secondaire passif POL MIX - 2 CPL 1 vers 4 + 6 fibres P2P - SC/APC - IB1460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - 1x4
mode de pose - autre
entrée de type connecteur - SC/APC
sortie de type connecteur - SC/APC
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HEMERA INDUSTRIE & TERTIAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701581502743
Réf. Sonepar
00056150274
Réf. Fournisseur
IB1460
Marque
Acome
type:
1x4
mode de pose:
autre
entrée de type connecteur:
SC/APC
sortie de type connecteur:
SC/APC
hauteur:
50 mm
largeur:
198 mm
profondeur:
310 mm
BOÎTIER SECONDAIRE PASSIF POL MIX : coffret faux-plancher H51xP198xL310mm, fermeture vis. Bandeau 14 Rac SC/APC (8GPON Ve + 6 P2P Rg). 2 coupleurs PLC 1v4 entrée et sorties connectorisées 900µm SC/APC, support 2 Rac SC/APC entrée coupleur
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Tertiaire et Industrie est la solution idéale pour les infrastructures informatiques tertiaires, offrant des débits illimités grâce à la fibre optique, une grande évolutivité de l'infrastructure, une sécurité renforcée des communications.
Quelques mots du fabricant :
Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée
NoticePDF


