Acome - BRCa Boîtier de raccordement pour Micro-commutateur - IB1375

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 263 mm

  • hauteur - 85 mm

  • profondeur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223692750

Réf. Sonepar

00056000340

Réf. Fournisseur

IB1375

Marque

Acome

largeur:

263 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

175 mm

BRCa Boîtier de raccordement pour Micro-commutateur - permet d'intéger un micorcommuteur, son alimentation et ses câbles

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Ville et Campus, composé de coffrets et de câbles cuivre et optique ainsi que de câbles hybrides, se positionne comme la solution idéale pour les réseaux urbains.

Quelques mots du fabricant :

Solution de câblage optique ouverte, évolutive et sécurisée