Acome - Câble 4 fibres G657A1 Nanomodule in/ex ZH armé fibre de verre standard B2ca - B1401A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 4

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 2100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581503993

Réf. Sonepar

00056150399

Réf. Fournisseur

B1401A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

4

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

4

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

6.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

68 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

2 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

44.95 kg/km

matériau de renfort:

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Libre NanomoduleStandard - 4 Fibres optiques - 50/138OS2 - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine LSOH-FR - couleur Verte Tenue au feu : niveau RPC B2ca Int ExtEtanche

Les Atouts de l'article:

Découvrez le câble optique ACOLAN 4 fibres G657A1, renforcé en fibre de verre, avec une gaine verte étanche et résistante au feu B2ca, garantissant performance et durabilité. Idéal pour une connectivité fiable.

Les Atouts de la gamme:

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts