Acome - Câble 48 FO OS2 G652D modulo 12 UNC Conduite PEHD Diélectrique - B0022A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 48

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700223664337

Réf. Sonepar

00056366433

Réf. Fournisseur

B0022A

Marque

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

48

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

11.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

120 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

94.34 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble 48 Fibres optiques OS2 G652D - structure type Unitube Collecte UNC - Aéro-souterrain armé fibre de verre PEHD Diélectrique

Les Atouts de la gamme:

HEMERA Ville et Campus, composé de coffrets et de câbles cuivre et optique ainsi que de câbles hybrides, se positionne comme la solution idéale pour les réseaux urbains.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit