Acome - câble 6 fibres OS2 libre extérieur armé acier PE - B1179A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 6
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700223694983
Réf. Sonepar
00056000654
Réf. Fournisseur
B1179A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
6
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
6
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
8.3 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
150 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
2 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
73.13 kg/km
matériau de renfort:
acier
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-25:
sans
maintien de fonction selon EN 50200:
sans
Les Atouts de l'article:
Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN
Les Atouts de la gamme:
ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts