Acome - Câble 72 FO OS2 G652D modulo 12 UNC Conduite PEHD Diélectrique - B0023A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 72
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HEMERA VILLE & CAMPUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700223664344
Réf. Sonepar
00056366434
Réf. Fournisseur
B0023A
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
72
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Oui
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Fca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
11.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
120 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
97.67 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de la gamme:
HEMERA Ville et Campus, composé de coffrets et de câbles cuivre et optique ainsi que de câbles hybrides, se positionne comme la solution idéale pour les réseaux urbains.
Quelques mots du fabricant :
Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit