Acome - câble 8 fibres OS2 libre extérieur armé acier PE - B1180A

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 2100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223695034

Réf. Sonepar

00056000655

Réf. Fournisseur

B1180A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

8.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

150 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

2 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

73.28 kg/km

matériau de renfort:

acier

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube - 8 Fibres optiques - OS2 G652D - armé acier - Conditionné en touret de 2100m - Gaine Polyéthylène - couleur Noir Tenue au feu, niveau RPC Fca Extérieur

Les Atouts de l'article:

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Les Atouts de la gamme:

ACOME offre une gamme très large de câbles LAN cuivre, couvrant toutes les catégories, de la 5e à la 7a, du F/UTP aux paires blindées F/FTP, U/FTP et S/FTP. Cette variété permet de choisir le câble le plus adapté à chaque environnement spécifique.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts