Acome - Câble CCC1781 36 Fibres OM2 Modulo 6 Z1421A Gaine violette - H0466C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM2
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 36
matériau de la gaine - autre
Emballage et conditions
4200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701581500855
Réf. Sonepar
00056150085
Réf. Fournisseur
H0466C
Réf. Commerciale
Acome
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
36
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
6
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
violet
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
13.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
270 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.4 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
220.83 kg/km
Les Atouts de la gamme:
Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts