Acome - Câble CCC1781 36 Fibres OM3 Modulo 6 Z1421A Gaine violette - H0477C

ACOME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 36

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 4200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701581500817

Réf. Sonepar

00056150081

Réf. Fournisseur

H0477C

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

36

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

violet

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

13.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

270 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1.4 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

220.83 kg/km

Câble optique - Structure type Central Compact Collecte CCC1781 36xOM3 M6 Z1421A - Gaine Violette

Les Atouts de la gamme:

Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.

Quelques mots du fabricant :

Nos liens sont forts