Acome - Câble CCC1781 48 Fibres G652D Modulo 12 Z1425A Gaine violette - H0609A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de fibre - monomode 9/125 
- catégorie - OS2 
- type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné 
- nombre de fibres - 48 
- matériau de la gaine - autre 
Emballage et conditions
- 4000 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3701581501869
Réf. Sonepar
00056150186
Réf. Fournisseur
H0609A
Marque
Acome
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres:
48
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
violet
serre cable:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
résistant aux UV:
Oui
diamètre externe approx.:
13.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
280 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
2 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
234.05 kg/km
Les Atouts de la gamme:
Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.
Quelques mots du fabricant :
Nos liens sont forts



