Acome - Câble coaxial HPL 50 Ohms 7/8pouce Low Attenuation LSOH Cca noir - M5885Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 24.7 mm
diamètre du conducteur intérieur - 9.25 mm
nombre de couches d'écran - 1
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
impédance caractéristique - 50 Ohm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700223646715
Réf. Sonepar
00056364671
Réf. Fournisseur
M5885Z
Marque
Acome
diamètre du conducteur extérieur:
24.7 mm
diamètre du conducteur intérieur:
9.25 mm
nombre de couches d'écran:
1
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
impédance caractéristique:
50 Ohm
poids:
0.479 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
nu
diélectrique:
PE alvéolé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
câble coaxial appairé:
Non
câble coaxial à 2 conducteurs (Twinax):
Non
nombre de couches de la gaine:
1
Les Atouts de la gamme:
Le système de distribution antennaire passif HYPERCELL est conçu pour assurer la couverture mobile à l'intérieur des bâtiments.
Quelques mots du fabricant :
Solution de connectivité mobile à l’intérieur du bâtiment





