Acome - Câble conduite extérieur 12 Fo M12 tirage soufflage micro-module diélectrique - N5192A

ACOME
CopieCopie
Acome - Câble conduite extérieur 12 Fo M12 tirage soufflage  micro-module diélectrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré central

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Emballage et conditions

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700223635665

Réf. Sonepar

00056000667

Réf. Fournisseur

N5192A

Réf. Commerciale

Acome

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré central

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

9.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

150 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Oui

géométrie du câble:

rond

poids:

67.3 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble optique de conduite extérieur - 12 Fibres - Modulo 12 - tirage soufflage micro-module diélectrique

Les Atouts de la gamme:

Les câbles optiques télécom d'ACOME, fabriqués en France, sont disponibles dans toutes les contenances et de nombreuses structures de câble. Ils conviennent à toutes les applications : pose en conduite, en souterrain, en aérien ou encore immergé.

Quelques mots du fabricant :

Des câbles optiques pour toutes les architectures du très haut débit